グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 看板用部品・オプション
マグネポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38418145
品番
MGP-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
裏面が全面マグネットになっております。
ポケット付きで様々な収納に便利です。
材質
材質:ポケット部:樹脂、裏面:マグネットシート
用途
小物などの収納に
質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×240×40
アズワン品番
64-6569-16
メーカー商品コード
2181080300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300