マグネット予定表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38418179 品番 MG-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

マグネットシート式のスケジュールボードです。
月間予定表タイプ、行動予定表タイプの2種類のご用意がございます。
ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。
オフィスやご家庭でのコミュニケーションなどにご利用ください。

表示内容行動予定表 材質ホワイトボードマグネット 用途オフィスや現場事務所にて、鉄製の書棚やロッカー等へ簡単に設置する事ができる予定表です。 付属品赤マーカー、黒マーカー、イレーサー、トレー付 寸法(mm)370×600×t1 質量(g)700 アズワン品番64-6554-31 メーカー商品コード1143021201
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする