- スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ 38418215 - スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ 38418215 - スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ 38418215 - スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ 38418215

スリッパ 抗菌 前あき

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38418215 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。
前あきなので通気性抜群
【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら
【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら

タイプ前開きタイプ ベージュ 靴タイプスリッパ 用途屋内用 材質塩化ビニール 厚さ(mm)(かかと)約30 サイズ(cm)約26.5 適合サイズ(cm)23.0〜25.5 底寸法(mm)約26.5
注意
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:143
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38418224
2025-12-11
用途:
家庭用
サービス業

かかと部分が厚めのクッションが入っているので、足が痛くなりにくくてとても良いし、前空きタイプなので、手入れもしやすいし、夏場は爪先が汗で蒸れにくいと思います。

2026-01-05
用途:
事務所上履き
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定の一足です。 27.5cmの自分にも小さい感無し。 追加でもう2足購入しました。

2026-02-24
用途:
来客用
製造業

前あきなので履きやすく滑りもなくしっかり歩行ができます。

2025-10-29
用途:
来客用スリッパにて使用
医療・福祉・介護関連業

スリッパがしっかりしているので履き心地もよくいい、いい買物をさせて頂きました!
また追加購入が必要になった場合は再購入しようと思います!

対象商品:
38418215
2025-10-11
用途:
患者さんが院内で使用される
大原整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

スリッパが前あきのため、履き心地がいいのと歩きやすくとても好評です。

対象商品:
38418206
2025-08-14
用途:
来客用
リラクゼーション禅 様 (サービス業)

めっちゃ履き心地いい、お掃除も簡単です。大事に使います。

2025-02-08
用途:
集会所の来客用
その他業種

今回は3色30足購入しました。着いたその日に会場で靴箱に。先日16名に初使用していただきましたが、特に問題もありませんでした。感謝しています。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
来客用
製造業

汚れてもすぐ拭けるので、茶色と2色買って使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする