曜日別特売
4755アオ マグケース(タテ) キングジム 38418924

 

4755アオ マグケース(タテ) キングジム 38418924
4755アオ マグケース(タテ) キングジム 38418924

マグケース(タテ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アオ
内容量1冊注文コード38418924品番4755アオ
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで壁や机に貼れるマグケース

アオ仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き材質PPフィルム貼表紙幅(mm)255サイズA4高さ(mm)337タイプタテ型耐荷重(kg)2背幅(mm)53アズワン品番64-8832-34
注意
※サイズは外寸最大部分のサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418933
2023-09-30
用途: 部屋の扉の内側にマグネットで取付

縦長のものを探していたのですが適当なものがなく困っていました。
マニュアルの抜粋したものをラミネートして扉にマグネットでつけてます。
A4のラミネートでも問題なく入ります。

対象商品 : 38418915
2022-04-20
用途: おしゃれなゴミ袋ケースとして使用
建設業・工事業

おしゃれなゴミ袋ケースのブラックを探していましたが
在庫が無かったり、値段が高かったりして
思った様な物がなかったので
ファイルケースで探してみたらこちらを見つけました。
マグネットでつけておいても良いし、そのままキッチン棚の
隙間に入れてもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする