8315アオ クリップボード(カバー付) キングジム 38419003 8315アオ クリップボード(カバー付) キングジム 38419003

クリップボード(カバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38419003 品番 8315アオ
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

360°折り返せるカバー付きクリップボード。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 アオ グリーン購入法適合 収納枚数(枚)100未満 材質再生紙(本体芯材) 幅(mm)233 高さ(mm)314 タイプタテ 種類クリップ式 奥行(mm)17 材質(とじ具)スチール アズワン品番64-8837-02 表紙仕様PPフィルム貼表紙 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする