※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm〜18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.34
注文コード
38419039
品番
207 0.340
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
181-9709
材質
HSS
全長(mm)
19
溝長(mm)
4
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
0.34
ねじれ角(°)
130