※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm〜18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.75 注文コード38419188 品番207 0.750
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・内容量など178種類から選べます 他の種類を見る

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ トラスコ品番182-2884 材質HSS 全長(mm)28 溝長(mm)9 先端角(°)130 刃径(Φmm)0.75 ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする