TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649 TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649 TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649 TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649 TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649 TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 38419649

アルコールディスペンサー「テッテ」

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38419649 品番TE500シロ
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。

セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10〜55 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)30〜80(非結露) 保存湿度(%)5〜80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。
※単3形アルカリ乾電池、消毒液は別売りです。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38419649
2023-05-24
用途:
外出からの帰宅時に使用している.
不動産業

噴出量もちょうどよく,たいへん便利に使用している.

対象商品:
38419649
2022-12-07
用途:
お店の出入口
神奈川トヨタ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トレー付で形も可愛いのですが、アルコールの出る量を
調整できるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38419649
2022-06-29
用途:
消毒用に

病院で使っていたので良いなと思い数個買いました。1個は一年足らずで壊れてしまいましたが、気に入ってるのでまたリピートしました。消毒液も入れやすいし、電池が上部にあるので底が濡れても安心です。電池の入れ換えもしやすいです。

対象商品:
38419649
2023-03-01
用途:
会社の受付用

3か月で、電池交換しても出なくなりました。なぜかたまに出る時もあります。

対象商品:
38419649
2022-01-17
用途:
店舗入り口消毒用に購入
株式会社 成徳 様 (飲食業)

購入後2か月以上たってからの使用動作確認したところ不具合がありましたが、
購入後にすぐ確認しなかったのが悪いと思ってあきらめていましたが交換対応していただけました。
今回は到着後すぐに確認し問題なく使用できます。
形や受け皿等付いていて気に入ってます。
ありがとうございました。

対象商品:
38419649
2022-02-14
用途:
充填作業の消毒
製造業

直接触れずにアルコールが出せるので重宝しています デザインも良いと思います

対象商品:
38419649
2022-02-10
用途:
学童の手指消毒
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

噴射量の調整が欲しい・・子供の手には噴射量が多い
トレーの幅を左右+4cm欲しい・・飛散防止

対象商品:
38419649
2021-08-04
用途:
飲食店手指消毒
ふうせんまる 様 (飲食業)

飲食店の手指消毒でポンプ式を使っていましたが ゴールドステッカーを取得する際非接触を注視するあたりこちらの商品を購入する事にしました。
お客様もポンプ式ではスルーされますが CMがあるこの商品は興味を持ってそそるようで利用される方が増えました。またちょうどいい量が出るので喜ばれています。ものを取ろうとして近くに手をやり噴霧するもトレイがあるので助かります。またポップがついているのも助かります!ゴールドステッカーも取れました。おすすめです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする