硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
休み時間にキャッチボールをするが、軟球は経年劣化で固く、滑りやすくなるので新品は気持ちがよいです。
公認球なのでいままでの軟式ボールより硬い感じがしました。
予想通りのものでした、予定通り安く買えてよかったです。
福利厚生の一環の草野球チームに使用しています。新たな規格である軟式M球は新球が割高で、市場にまだ検定落ちの流通が無いようです。以前は1ダースまとめて購入などしておりましたが、そうもいかない高額品であるため、こうして単球を無難な価格で、必要数だけ購入できるのは有難いです。