ソフトボール 公認球

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38419764 品番NG-3
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50%
19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。
当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。
国内シェアは約50%。検定球(1〜3号)の他、トレーニングボールがあります。

ホワイト・イエロー サイズ3号 質量(g)190±5 寸法(cm)周囲:30.48±0.32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38419755
2021-08-17
用途:
キャッチボール

小学生のソフトボール投げのため
お家で練習するのに使用します。
可もなく不可もなく問題ありません。

対象商品:
38419755
2020-10-21
用途:
ソフトボールの練習
自動車・二輪車・自転車関連業

息子がソフトボールグラブに在籍しております。大器晩成型の息子は未だベールに覆われたままの和製大砲です。時が満ちるまでこのボールで精進の日々で御座います。良いボールです。

対象商品:
46527067
2020-05-05
用途:
小学校のソフトボール投げの練習に購入しました。

使用に全く問題ありません。価格はスポーツショップとそれほど変わらないのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする