LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
LITEC (ライテック)の 体育/スポーツ用品
LITEC (ライテック)の 球技
バスケットボールゴールリングセット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38419929
品番
MS031
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
【横穴中心から中心の幅】約98、【縦穴中心から中心の幅】約65
直径(Φmm)
【リング】約450(内寸440)
取付寸法(mm)
左右約100/上下約67、【取付プレート】縦幅約100/横幅約115
取付ボルト
0.6×8.4cm