UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38420105 品番SY-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000

国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK、トレ-ニング等にも最適、完成品での納品(組立不要)

付属品ラケット2本、ボ-ル3個、専用ネット、サポ-ト 仕様外脚:25.4丸パイプ、内脚:40×25角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オート・マグネット市区収納時ストッパー付、使用時ストッパー付 材質天板:MDFボード(枠なし)、脚:スチール 質量(kg)83 幅(cm)152.5 キャスター(mm)50 全長(cm)274 天板厚さ(mm)18 高さ(cm)76 用具種別卓球台・ネット
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、2週間以内に御連絡下さい)
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38420105 SY-18 43153419 SY-18A UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台 UNIVER(ユニバー) UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台 UNIVER(ユニバー) 1セット 94,980 税込104,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする