KT(寺西喜)
KT(寺西喜)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
KT(寺西喜)の 体育/スポーツ用品
KT(寺西喜)の 球技
ソフトバレーネット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38420114
品番
KT182
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトバレーボール固定支柱用です。
仕様
級別:正式、結節:有結節
材質
糸質:ポリエチレン 110T/150、上部ロープ:ポリエチレン、上部テープ:ポリエステル帆布
ロープ径(Φmm)
5
ロープ長さ(m)
0.9
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×600
網目
10cm