YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
子ども用 スノーケルマスク ピエロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
38420209
品番
YD464BL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
品安全協会認定(SG)マーク付き 対象:12歳まで
付属品
ポーチ
材質
マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
色
ブルー
タイプ
子供用