YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
度付スイミングゴーグル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
-3.0度
注文コード
38420297
品番
YG255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
度数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て不要の近視用ゴーグル
材質
レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート
度数
-3.0度
機能
くもり止め