一般用 ミラースイミング ゴーグル 大人用 NEO 13才から成人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38420866 品番YG551G
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンズ面にミラーコートを施した13才から大人用のゴーグルです。視界が広がるワイドレンズのゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。ベルトはイージーフィットでラクラク調節できます。レンズ素材には、プラスチックの中でも最も耐衝撃性ぼ高いポリカーボネイトを採用してます!SGマーク付のゴーグルです!SGマークとは製品安全協会が安全な商品と認めた製品に表示されるものです。メンズ、レディース、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。

ゴールド 材質シリコン 機能くもり止め、イージーフィット、ミラーコート 適合年齢(歳)13から成人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする