子供用ミラースイミングゴーグル アタック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38420963 品番 YG480SK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小学生対象の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。

スモーク 材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン タイプ子供用 機能ミラーコート 適合年齢(歳)小学生

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする