子供用スイミングゴーグル フレンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38420988 品番 YG437BL
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

6才から15才位の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。

ブルー 材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン タイプ子供用 適合年齢(歳)6-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする