YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用 スイムゴーグル ZERO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38421085
品番
YG550SK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かんたんにベルト調整が行えるゴーグル
色
スモーク
材質
クッション:シリコン、ベルト:シリコン くもり止め付
タイプ
一般用
機能
イージーフィット