YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用 スイムプライムミラーゴーグル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38421225
品番
YG548BL
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミラーゴーグル シリコンを使用しています
色
ブルー
材質
クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ
一般用
機能
ミラーコート