YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
i-カラースイム3点セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38421313
品番
YD323BL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スノーケル・マスク・フィンのセット
サイズ(cm)
(足のサイズ)約21.0〜26.5
色
ブルー
セット内容
スノーケル・マスク・フィン
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー