YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スモーク
仕様
Y
注文コード
38421435
品番
YD582SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般向けのシュノーケリングセットです。排水弁付スノーケル
色
スモーク
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:シリコーン スノーケルマウスピース:エラストマー
機能
排水弁付
タイプ
一般用
仕様
Y