YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ラベンダー
仕様
Y
注文コード
38421444
品番
YD582LV
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般向けのシュノーケリングセットです。排水弁付スノーケル
色
ラベンダー
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:シリコーン スノーケルマウスピース:エラストマー
機能
排水弁付
タイプ
一般用
仕様
Y