YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421453
品番
YD542BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般向けのシュノーケリングセットです。
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:シリコーン スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブルー
サイズ
X
タイプ
一般用