YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421469
品番
YD542BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般向けのシュノーケリングセットです。
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:シリコーン スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブラック
サイズ
X
タイプ
一般用