YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
子供用スイムセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421496
品番
YD541BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小学生向けのシュノーケリングセットです
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
子供用