酸素O2スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 38421977 品番 KC7001
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。

容量(L)5 材質酸素濃度95% 使用可能回数50〜60回(約2秒/回)
注意
※医療用酸素ではありませんので、医療用として仕様しないで下さい。温度40℃以上となる所に保存しないこと。火気に近づけたり、吹きつけたり、火中に投じないこと。子供の手の届かない所に保管して下さい。使用済みの空き缶は戸外で穴を開けてから捨てて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38421977
2021-08-11
用途:
健康維持
教育・研究機関

遠方に住む家族に送りました。
家に置いておき必要な時に使うそうです。

対象商品:
38421977
2020-03-28
用途:
荷物運び後の息切れ時
教育・研究機関

大きさが適切で持ちやすい。
まだ使用はしていないが、必要な時に備えておきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする