Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の 運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の スポーツゲーム用品
バドミントンセット3本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38422169
品番
BS-7421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
3人で遊べるバトミントンセット
セット内容
バトミントンラケット×2本、ミニバトミントン×1本、シャトル×2個、ボール×1個
材質
ラケット:スチール、ボール シャトル:PE
長さ(cm)
ラケット:約65.5、ミニラケット:46.5