MS
MSの 落下防止用コード
MSの コード 落下防止用
コイルコード カラビナ付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
38422248
品番
CD121OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多目的使用
色
オレンジ
材質
コイル(PVC)
全長(cm)
約24コイル
コイル径(mm)
直径:約30
コイル長(mm)
約90