MS
MSの 落下防止用コード
MSの コード 落下防止用
コイルコード カラビナ付き
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38422284
品番
CD122GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
多目的使用
色
グリーン
材質
コイル(PVC)
全長(cm)
約24コイル
コイル径(mm)
直径:約20
コイル長(mm)
約40