MS
MSの 落下防止用コード
MSの コード 落下防止用
コイルコード カラビナ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38422293
品番
CD122PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
多目的使用
色
パープル
材質
コイル(PVC)
全長(cm)
約24コイル
コイル径(mm)
直径:約20
コイル長(mm)
約40