ヘッドライト復活 プレミアムコート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38422345 品番C137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。

特性親水、傷消し、防汚 用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り 成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚 液性(クリーナー)弱アルカリ性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※吸入飲用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38422345
2026-01-20
用途:
ヘッドライトレンズのクスミ落とし

コーティング剤をレンズにすり込む作業は時間がかかりますが乾燥後磨くと新品に近い光沢になります。ただし持続性はあまり期待できません。

対象商品:
38422345
2023-02-23
用途:
数年前から屋外に駐車している社用車に使用
有限会社吾嬬製作所 様

屋外駐車で右側のヘッドライトだけに西日等が当たることが多いせいか、右側のヘッドライトカバーだけが白く濁ってきてしまい気になっていたので、仕事で使う部品の検索中にモノタロウのサイトで見かけて購入し使用。 使用感は、初めに劣化部分を取り除くためのクリーナーでの作業に少々時間が掛かりましたが、結果として透明感のある綺麗な状態に出来たので満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38422345
2023-09-15
用途:
清掃
農・林・水産業

もう少し光沢が出るかと思いましたが、年数が経過しているとなかなか復活しません。

対象商品:
38422345
2022-09-10
用途:
ヘッドライトの黄ばみ取り
運輸・通信業

ヘッドライトの黄ばみ取りで購入。ゴシゴシ強くこすらなくても結構落ちます。黄ばみ解消にリピート有です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする