※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
38422539
品番
217 0.600
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-8165
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
35
溝長(mm)
15
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.6