※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.62 注文コード38422548 品番217 0.620
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃径・内容量など295種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番182-4419 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)38 溝長(mm)18 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする