防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38422589 品番 DJ-CH272S
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ!
単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。
アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。)
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。
送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。
スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。
送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。

種類特定小電力 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 保護等級IP54防塵防沫 付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28) 定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3 チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く) アンテナサイズ(mm)約36 消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 送信出力10mW/1mW 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10〜+50/チャージャー:0〜+40 電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード) 低周波出力最大100mW以上(8Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする