DJ-P240L 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 38422625

DJ-P240L 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 38422625
DJ-P240L 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 38422625

交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)本体のみ/クリップ含み電池除く:120/134
本体のみ/クリップ含み電池除く:120/134
本体のみ/クリップ含み電池除く:112/126
内容量1台注文コード38422625品番DJ-P240L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。

種類特定小電力保護等級IP67相当付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ仕様テールノイズキャンセラー質量(g)本体のみ/クリップ含み電池除く:120/134定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)アンテナサイズ(mm)163.5消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョンインピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする