曜日別特売
DJ-DPX1KA 5W デジタル30ch (351MHz) ハンディトランシーバー デジタル簡易無線・登録局(3R) CROSS-TOUCH DJ-DPX1(KA/RA) アルインコ 38422634

5W デジタル30ch (351MHz) ハンディトランシーバー デジタル簡易無線・登録局(3R) CROSS-TOUCH DJ-DPX1(KA/RA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーボンブラック
内容量1セット注文コード38422634品番DJ-DPX1KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

業務ユースに最適な個性派デジタル・トランシーバー,クロス・タッチ!
液晶は無く、すべての操作、状態、設定を音声でガイド。音声は日本語で、例えば「アクシュモードです。設定元のトランシーバーを送信して下さい」のように詳細。
サービス業にもなじみやすい、スタイリッシュで高級感のあるデザイン。
通常の30CH(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。出荷状態で30個、パソコン編集ソフトを使えば50個の間で増減でき、DJ-DPX1同士で使うときは番号を合わせるだけでUCや秘話を使った通話が可能。
従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。
既にAMBE方式の3Rデジ簡を使用中ならACSH(アクシュ)機能で自動的にチャンネルとユーザーコードをサーチして設定、キーロック。DJ-DPX1同士で使うなら1台だけ設定を済ませ、残りはまとめて無線でエア・クローン。パソコンプログラミング不要で多数のDJ-DPX1のセットアップも容易。
外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。
強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。(外部マイクのみお好きなものを別途お求めください。)

保護等級IP65/66/67相当付属品アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-98Li-Ion7.2V/2200mAh、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類一式(外部マイクの使用が基本のため、防水キャップADJP221は付属しません。)カーボンブラック質量(g)約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約100(EA-247)消費電流(A)2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)、500mA(定格受信時)、130mA以下(待ち受け時)周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)モードデジタルモード受信周波数351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)アンテナインピーダンス(出力端子):50受信感度-5dBμ(BER1%)変調方式4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)低周波出力700mW以上(最大時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする