ボタニー バルカボール

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.2 ベージュ 注文コード38423045 品番30型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
広がりのある舟形で、寄せ植えに最適です。

容量(L)4.2 ベージュ 30 材質ポリエチレン 寸法(cm)30.4×22×17H 内寸(cm)上部:28.4×19.9/H:16.3 外寸(cm)上部:30.4×22/下部:13.4×12.9/H:17
注意
※底面に水抜け穴が開いています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38423027
2025-11-29
用途:
寄せ植えに
医療・福祉・介護関連業

寄せ植えに使いました。厚みがある素材で高級感があってとても綺麗です

2025-05-07
用途:
鉢植え作業
建設業・工事業

デザインが良く作業もしやすく気に入ってます。以前は白い色を使っておりましたが、土の色が定着し汚れに見えるのでこの色で丁度良い感じです。
ただ、連休などで、水やりに暫く期間が開く時、受け皿が小さく(深さが無い)他のタイプ在れば、もっと便利かと思います。

対象商品:
38423036
2023-04-29
用途:
店舗外構の装飾ガーデニング
サービス業

石っぽく見えて高級感がありとても良いと思います。
近くのホームセンターに無いサイズで、価格も少しお安く購入出来とてもありがたいです。買い増しする予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
38422993
2021-08-24
用途:
室内の観葉植物の植え替え
その他業種

購入した観葉植物を3号ポットから植え替えました。イメージ通りのサイズ感で満足です。プラスチックには見えないしっかりとした素材感の割に軽く扱いやすい。丸いフォルムもおしゃれです。どのサイトも探しましたが、同サイズの鉢は千円以上する中で、この商品が1番コスパがよくラッキーです。

1人が参考にしています
対象商品:
38423045
2021-10-09
用途:
盛々の草花
その他業種

球根の植え付け時期が近いので購入
鉢のふちがカーブしてるので、球根の足元にアリッサムなど入れて
盛々こぼれ咲いたら素敵だと思いました

対象商品:
38423009
2021-06-26
用途:
インパチェンスの植え替え用
建設業・工事業

八重のワインレッドがダークグレーの鉢に大人の雰囲気を醸し出します。
階段の端に設置しても風に煽られず、ちょうど良い高さでした。

対象商品:
38422975
2021-05-08
用途:
盆栽植え替え
卸売・小売業

小型盆栽の植え替え用に購入して使ってみました。見た目も良くいい感じです。ただ思ったより小さい感じはします。

対象商品:
38423009
2020-08-10
用途:
菖蒲を植えるのに
製造業

魁菖蒲を植えるのに購入しました。
アヤメの濃いめの紫に、こちらのカラーがとても合いました。
厚みもあって、焼物っぽく見えるし、重厚感があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする