12型 ボタニー プレート Richell(リッチェル) 38423255

ボタニー プレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 12 注文コード38423255 品番12型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は色・型など15種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。

ベージュ 材質ポリエチレン 12 寸法(cm)Φ12.5 高さ(cm)1.6 底径(Φmm)100 内寸(cm)H:1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
鉢植え作業
建設業・工事業

連休等、水やり期間が開いてしまう時困るので、もっと深いタイプが欲しいです。

対象商品:
38423298
2023-09-26
用途:
鉢皿
建設業・工事業

見た目はおしゃれで高級感があります。同メーカーの15型ポットと一緒に購入しましたが、やや安定性に欠けます。中にある2重の円形の突起は必要ないと思います。

1人が参考にしています
2022-11-07
用途:
受け皿
卸売・小売業

1つ小さいサイズでもジャストサイズで入るので大量の給水をしなければ小さくても大丈夫だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする