ボタニー プレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38423264 品番 12型
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。

ホワイト 材質ポリエチレン 12 寸法(cm)Φ12.5 高さ(cm)1.6 底径(Φmm)100 内寸(cm)H:1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
鉢植え作業
建設業・工事業

連休等、水やり期間が開いてしまう時困るので、もっと深いタイプが欲しいです。

対象商品:
38423298
2023-09-26
用途:
鉢皿
建設業・工事業

見た目はおしゃれで高級感があります。同メーカーの15型ポットと一緒に購入しましたが、やや安定性に欠けます。中にある2重の円形の突起は必要ないと思います。

1人が参考にしています
2022-11-07
用途:
受け皿
卸売・小売業

1つ小さいサイズでもジャストサイズで入るので大量の給水をしなければ小さくても大丈夫だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする