1114112 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム) 38423526 1114112 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム) 38423526 1114112 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム) 38423526 1114112 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム) 38423526

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38423526 品番 1114112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

サイズS 質量(kg)1.4
注意
※使用可能な質量:128kg

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする