1161649 フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 38423596 1161649 フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 38423596 1161649 フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 38423596

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38423596 品番 1161649
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

サイズM/L 質量(g)850 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
注意
※使用可能な質量:128kg

商品説明動画

3M? プロテクタ? フルハーネス 製品説明動画(制作:BIGWAVE)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする