1161653N フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム) 38423666 1161653N フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム) 38423666 1161653N フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム) 38423666

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38423666 品番 1161653N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

サイズXL 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.9
注意
※使用可能な質量:128kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38423648
2022-12-22
用途:
高所作業
大海組 様 (建設業・工事業)

お腹周りだけゆとりがなく金具の接続がしにくい。
胸の接続部分のセンターにD菅を取り付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする