DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 床/コンクリート/道路用
DNT(大日本塗料)の 床/コンクリート
DPCフロアドレッシング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
38424025
品番
-
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途
室内床
使用場所
屋内用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300