PCW5000 ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424043 PCW5000 ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424043 PCW5000 ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424043 PCW5000 ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424043

ポータブルウィンチ PCW5000

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38424043 品番PCW5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。

用途林業用 仕様牽引力:1000kg 質量(kg)16 速度(m/min)牽引:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38424043
2020-01-27
用途:
山岳地帯での運搬作業用の動力として使用しています。
株式会社岡村地質 様

山岳地帯用の運搬機搬入不能な地域であった為、人力運搬を採用するにあたり、その動力源として採用した訳でありますが、運搬作業上では非常に安定した動力を発揮して、人力では運搬不可能であったところが運搬可能に成って有意義な結果をもたらしました。
大変、効果のある簡易動力源と思いました。」

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
3人が参考にしています
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする