曜日別特売
PCA-1205M DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424059

DBPロープ

(2件のレビュー)
内容量1本適合機種PCW3000注文コード38424059品番PCA-1205M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ

用途林業用適合機種PCW3000破断強度(kg)2200寸法(mm×m)10×50ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38424077
2021-09-30
用途: 伐採材の牽引
小西工務店建設業・工事業

滑車をつけて重いものを牽引するのにはいい長さです。
次は長距離引っ張るのに100mが欲しいです。

対象商品 : 38424086
2020-01-27
用途: 山岳地帯での機械運搬用ロープとして採用しました。
株式会社岡村地質

山岳地帯の急傾斜の人力運搬用ロープとして使用した所です。非常にスムーズに設置でき、且つ、使い易く安心度が有って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする