NR320

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38424646 品番5KF32009255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
歩行・走行時に対応する設計で、よりスムーズに動作できるソール設計。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
親指を中心に、つま先、甲まわりもゆとりを持たせた日本人の足にフィットするラスト。
内甲側ファスナー付
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ゴールドメダル

用途
自然散策に。
また幅広甲高の方に。
サイズ(cm)25.5 ブラック 材質甲材/天然皮革、底材/合成底 形状ローカット 質量(g)約390(26.0cm片方) 種類ウォーキングシューズ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする