※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.74
注文コード
38426809
品番
219 0.740
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
180-8753
材質
HSS
全長(mm)
42
溝長(mm)
21
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
0.74
ねじれ角(°)
130