強力ばね

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)70
自由長(mm)70
70
80
90
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
内容量1個注文コード38426963品番TM70×70
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

外径(Φmm)70ばね定数(N/mm)379.46自由長(mm)70種類中荷重材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)150~-30内径(Φmm)38.5荷重(30万回、N[kgf])8500[866.8]荷重(50万回、N[kgf])7650[780.1]荷重(100万回、N[kgf])6800[693.4]たわみ(30万回、mm)22.4たわみ(50万回、mm)20.2たわみ(100万回、mm)17.9ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07047372
2024-11-21
用途: 金型メンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

早急に欲しいパーツだたのでモノタロウで検索した所予想より早く入荷され非常に助かりました。

2025-01-23
用途: 試験用
有限会社 コスモ研究所

特許出願用の試験準備のため取付け加工を依頼中です。特許出願後でないと詳しいことは公開できません。

対象商品 : 07045394
2023-10-28
用途: ヤマハ旧車バイクのキックペダルに使用。
建設業・工事業

色々探してこの製品に辿りつきました。サイズが豊富で各サイズで調整出来助かりました。

対象商品 : 07047101
2022-11-01
用途: 機械のメンテナンス時

機器メーカー指定品です。他と比較したことはありません。当然問題無しです。

対象商品 : 07045954
2020-07-30
用途: バイクのドライブベルトのテンショナー
サービス業

Buellのドライブベルトのテンショナーに使ってみました。バネ定数が不明なので他も買って試させていただきました。安いので数種類で試すことができたのでありがたいです。14.5mm, 17mmの径が多く(モールドスプリング/高たわみなど)、15mm強付近で他の径がないかと探していたところ16mmのこの製品があり助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 07045446
2020-10-09
用途: 製品の接続部品として
その他業種

この小ささでかなり強力なバネで色々強度の種類もありますので結構購入しております

1が参考にしています
対象商品 : 07045394
2020-08-03
用途: 模型作成
医療・福祉・介護関連業

模型関連で他のメーカーが紹介されていますが同等品。きれいで精密。

対象商品 : 07045726
2020-05-07
用途: 趣味の工作
建設業・工事業

趣味レベルの工作に使用しますので、コスト、納期、種類の多さに加え、日本製ということに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする