画像準備中

強力ばね TH(重荷重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38427094 品番TH8×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135
この商品は239種類から選べます 他の種類を見る

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

荷重種別重荷重 内径(Φmm)4 外径(Φmm)8 ばね定数(N/mm)86.25 自由長(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38427094 TH8×10 07047801 TH8×10 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする